FTX7BK TOKIO オフィースチェア ブラック TOKIO(藤沢工業) 86151572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO オフィースチェア ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 材質(脚部)強化樹脂成型品5本脚/アクリル樹脂塗装/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー 材質(座面)合板/ウレタンフォーム 材質(背)合板/ウレタンフォーム 注文コード86151572 品番FTX7BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,600
この商品は材質・トラスコ品番・アズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×720×895〜965 材質(脚部)強化樹脂成型品5本脚/アクリル樹脂塗装/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー 材質(座面)合板/ウレタンフォーム 質量(kg)17.5 肘掛PP樹脂成型品/アクリル樹脂塗装、ウレタンフォーム 材質(背)合板/ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする