※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 食堂用テーブル
TOKIO ダイニングテーブル メープル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86155011
品番
MOT1875MP
参考基準価格(税別)
¥115,800
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
質量(kg)
31.1
色
メープル
サイズ
1800X750
高さ(mm)
700〜750
材質(天板)
メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ
天板厚さ(mm)
28.0
材質(脚部)
Φ50.8スチールパイプ(Φ60オレフィン系樹脂カバー)
アズワン品番
64-7275-67
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません