DM15 固定ハンドル式 TOKIO(藤沢工業) 86155413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定ハンドル式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86155413 品番DM15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,400
この商品は荷台寸法など7種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)8.2 幅(mm)595 奥行(mm)730 キャスターウレタンキャスター(Φ100) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×730×750 材質(フレーム)Φ25.4スチールパイプ/焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86155431
2017-09-25
用途:
ホール用パイプ椅子の移動台車
学校法人織田学園 様 (その他業種)

パイプ椅子を積み込むと倒れて、仕切り棒が外れてしまう。良く調べたらベースフレームが逆さまで取り付けていた。一度組み立てるとやり直すのに時間が掛かるので、組立説明書にベースフレームの上下の注意事項を入れて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする