※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定ハンドル式

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86155447 品番 FD1000
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
荷台寸法(mm)721×572 質量(kg)5.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1135 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)572 材質(フレーム)Φ25.4スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7272-50 荷台寸法(奥行)(mm)721
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86155431
2017-09-25
用途:
ホール用パイプ椅子の移動台車
学校法人織田学園 様 (その他業種)

パイプ椅子を積み込むと倒れて、仕切り棒が外れてしまう。良く調べたらベースフレームが逆さまで取り付けていた。一度組み立てるとやり直すのに時間が掛かるので、組立説明書にベースフレームの上下の注意事項を入れて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする