※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 ノワール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
86156472
品番
FSQ4ANOR
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ノワール
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
542×605×800
本体質量(kg)
9
質量(kg)
9
種類
ミーティングチェア
張地
ポリエステル
肘掛
ABS樹脂成型品
材質(フレーム)
Φ25.4スチールパイプ/クロムメッキ
材質(座面)
PP樹脂一体成型品
全幅×全奥行×全高×肘高(mm)
542×605×800×605
アズワン品番
64-7274-08
材質(背)
PP樹脂一体成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません