DM-CC2REV 車種専用ダッシュマット チンチラ No.2   ビニール付 U-810 H01/09~H06/12 雅 86160805

 

DM-CC2REV 車種専用ダッシュマット チンチラ No.2   ビニール付 U-810 H01/09~H06/12 雅 86160805
DM-CC2REV 車種専用ダッシュマット チンチラ No.2   ビニール付 U-810 H01/09~H06/12 雅 86160805
DM-CC2REV 車種専用ダッシュマット チンチラ No.2   ビニール付 U-810 H01/09~H06/12 雅 86160805

車種専用ダッシュマット チンチラ No.2 ビニール付 U-810 H01/09~H06/12

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)ブルー注文コード86160805品番DM-CC2REV
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)レッド色(フレンジ)ブルー
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
U-810 H01/09~H06/12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする