※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO リフレッシュチェア クリアブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード86173753 品番FKB4CBL
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)479×505×748 座面高さ(mm)436 本体質量(kg)5.4 幅(mm)479 質量(kg)5.4 高さ(mm)748 種類リフレッシュチェア 奥行(mm)505 張地再生PET 材質(フレーム)成型合板(表面:ブナ材)/ウレタン塗装 座高(mm)436 材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム 材質(背)成型合板(表面:ブナ合板)/ウレタン塗装 色(座面)クリアブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする