※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO レセプションテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86176264 品番 FRT180HR
参考基準価格(税別)¥160,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
自然色 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1800×700 質量(kg)26 仕様ハカマ付 トラスコ品番120-2597 高さ(mm)700 タイプ半円型 奥行(mm)1800 間口(mm)1800 材質(天板)シナベニヤ/ソフトエッジ巻 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)角26スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター 間口×高さ(mm)1800Φ1/2×700 アズワン品番64-7273-67
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする