※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 食堂用テーブル
TOKIO レセプションテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(mm)
2000
奥行(mm)
2000
タイプ
円型
注文コード
86176334
品番
FRT200R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥189,300
この商品は
間口・奥行・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
自然色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2000×2000×700
質量(kg)
32.5
仕様
ハカマ付
トラスコ品番
120-1065
高さ(mm)
700
タイプ
円型
奥行(mm)
2000
間口(mm)
2000
材質(天板)
シナベニヤ/ソフトエッジ巻
天板厚さ(mm)
28
材質(脚部)
角26スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター
間口×高さ(mm)
2000Φ×700
アズワン品番
64-7273-81
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86176334
FRT200R
65071626
FVM-5AL-MOR
木製スタッキングチェア 肘付き
TOKIO(藤沢工業)
1台
¥
37,980
税込
¥
41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)