※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO レセプションテーブル 角型 ハカマ無

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86176447 品番 FRT1545N
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
奥行(mm)450 間口(mm)1500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×700 仕様バネ式 トラスコ品番120-0981 質量(kg)13 高さ(mm)700 タイプ角型 材質(天板)シナベニヤ/フラッシュ構造/ソフトエッジ 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26角スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付 アズワン品番64-7273-60
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする