光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86181978
品番
UP155-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
非常持出
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
150×50×2