※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 運搬機器
TOKIO(藤沢工業)の 運搬台車
TOKIO(藤沢工業)の 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86183036
品番
FDT
参考基準価格(税別)
¥187,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
1950×700
質量(kg)
46.6
材質
スチールパイプ/焼付塗装
高さ(mm)
1130
荷台寸法(幅)(mm)
700
アズワン品番
64-7272-51
荷台寸法(奥行)(mm)
1950
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません