光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート シール付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86185225
品番
Y3700-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
お手洗
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
30×70×2