プレート テープ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86185505 品番UP155-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容非常持出 材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)150×50×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする