光
光の ゴミ箱
光の 分別用ゴミ箱
光の ゴミ分別シール
アクリルサインプレート ゴミ分別
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86186932
品番
UP266-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
200×60×2
表示内容
もえるゴミ(縦)