光
光の ゴミ箱
光の 分別用ゴミ箱
光の ゴミ分別シール
アクリルサインプレート ゴミ分別
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86187018
品番
UP266-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
200×60×2
表示内容
資源ゴミ