アクリル製小物入れ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86188524 品番 K-137RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です

材質アクリル レインボー 幅(mm)118 高さ(mm)約31 質量(g)100 奥行(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする