光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の キャッシュトレイ(カルトン)
アクリル製小物入れ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86188533
品番
K-138RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質
アクリル
色
レインボー
幅(mm)
102
高さ(mm)
約22
質量(g)
80
奥行(mm)
70