光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の キャッシュトレイ(カルトン)
アクリル製小物入れ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86188542
品番
K-951C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質
アクリル
色
クリア
幅(mm)
234
高さ(mm)
約18
質量(g)
220
奥行(mm)
103