アクリル製メモホルダー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86188856 品番 K-155RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です

材質アクリル レインボー 幅(mm)128 高さ(mm)約27 質量(g)260 奥行(mm)130 仕様メモ用紙入り アズワン品番64-4791-63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86188838
2023-03-01
用途:
宿泊施設客室備品として
不動産業

付属のメモ用紙と同じ大きさのメモ用紙が販売されていないため、一度使い切ってしまったらサイズの合わないメモ用紙を補充するしかない。 かなり色々なところで探してみたが、A7とB7の間くらいの微妙なサイズのため、ピッタリのメモ用紙は見つからなかった。見た目はシンプルで良いのだが、長い目で見ると失敗。

対象商品:
86188838
2020-11-28
用途:
卓上執務時
メディアアーツ&プラン 様 (サービス業)

まず卓上で清潔感があります。メモもばらけなくて重宝しています。気持ちよくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする