光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
勧誘セールス一切お断り
材質
アクリルマット板
注文コード
86191482
品番
EL257-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
勧誘セールス一切お断り
材質
アクリルマット板
仕様
テープ付
寸法(mm)
200×60×2
色
グレー