プレート テープ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容テレビモニター設置 材質アクリルマット板 注文コード86191577 品番EL257-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は表示内容・材質・内容量7種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容テレビモニター設置 材質アクリルマット板 仕様テープ付 寸法(mm)200×60×2 グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする