光
光の 内装商品
光の 吊り金具
光の フック(吊り金具)
インテリアフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86199977
品番
KINF-214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ドアが収納スペースになります
お部屋のドアにかけるだけのお手軽フックです
材質
本体:スチール(クロームメッキ仕上)/先端部:セラミック
寸法(mm)
約265×206×120
付属品
保護クッション材×4枚
色
クローム