光
光の 内装商品
光の 吊り金具
光の フック(吊り金具)
インテリアフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86199995
品番
KINF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ドアが収納スペースになります
お部屋のドアにかけるだけのお手軽フックです
材質
スチール/先端部:セラミック
寸法(mm)
約40×193×137
付属品
保護クッション材×4枚
色
クローム