消火器案内

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86201657 品番HI4515-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取り付け部の側面から視認できる標示プレートです
塩ビ製の標示プレートです

文字内容注意・子供飛出し 材質塩ビ 仕様穴あり・テープなし 寸法(mm)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×160×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86201657
2023-02-07
用途:
駐車場からの飛び出しに使用
水戸部電気商会 様

目立つ色合いで低価格なのが良いと思います。両面がよく見える45°で取付けました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする