エンビサインプレート

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86201788 品番 HI281-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

塩ビ製の標示プレートです
取付用ビス穴(2か所)付きです

表示内容収集日以外はゴミを出さないで下さい 材質塩ビ 仕様テープ付 寸法(mm)280×90×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86201596
2020-10-25
用途:
積込
丸山物流株式会社 様 (運輸・通信業)

現場のリスク管理に役立つ商品で、非常に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする