ドロップヘッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86203171 品番 48608
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。
曲管など複雑な配管の清掃に。
ヘッド径(Φmm)15 適合パイプ径(Φmm)30〜75 適合ワイヤ径(Φmm)10・13・16 適合機種H150・E150・R550・R600・R650・R750・ロースピード3F トラスコ品番824-7888

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86203171
2014-10-03
用途:
台所排水(40A)の第3エルボ付近詰まり。

もうひと曲がり(首部)欲しい所ですが、十分に詰まり抜き出来ます。あとは耐久性。お願いが有りますアサダ製(現在ワイヤー16ミリ使用)電動トーラー使用中。先端ヘッドの「ファネルヘッド」先端回収ヘッドを探しています。有りましたら御一報願います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする