光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
カード立て T型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86203416
品番
T-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
中に挟むカードを交換するだけで、POPやネームプレートなど、広範囲に使えます
カード立て
卓上用、T型タイプです
材質
アクリル
幅(mm)
210
高さ(mm)
153
質量(g)
161
奥行(mm)
54
用紙サイズ
A5