家族表札

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質枠:アクリル/中板:エンビ 注文コード86203678 品番HB1315-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

家族の名前が標示できるプレート
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質枠:アクリル/中板:エンビ 仕様油性ペン・テープ付 寸法(mm)118×155×6 表示項目住所・世帯主・家族名

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする