光
光の エントランス
光の 室名札・サイン
光の 室名札
家族表札
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
枠:ステンレス/中板:アクリル
注文コード
86203714
品番
HB1325-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
家族の名前が標示できるプレート
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
枠:ステンレス/中板:アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
128×150×8
表示項目
住所・世帯主・家族名