カタログスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード86203732 品番L-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

POPカードなどをお手軽に表示できます
カタログスタンド
アクリル製のコンパクトなスタンドです

材質アクリル 幅(mm)35 高さ(mm)22 質量(g)4.8 奥行(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86203732
2023-04-27
用途:
お店PR
サービス業

場所をとらないところが良いです。見栄えもよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする