ガラス戸レール

(10件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86204895 品番 PR7381
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

棚にガラス引戸を取り付けるのに最適です
建具用レール
食器棚や本棚等にガラスの引き戸を取り付けるためのレールです

チョコ 全長(mm)1820 寸法(mm)3(下部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
内窓DIY
高橋工務店 様 (建設業・工事業)

特別運賃なしで送って頂けて助かります。
モノタロウのポリカで寒さ対策の内窓設置してみました。
硬いですがカッターで切れますし、滑りも良かったです。

2025-12-18
用途:
ポリダン暖房
建設業・工事業

安価です。上下用両方を注文しましたが、配送が別別になり少し抵抗あります。

対象商品:
86204895
2023-02-26
用途:
ガラスレールの交換
飲食業

食器棚のガラス戸の滑りが悪くなったので交換。
古いレールを剥がして、張り付けるだけなので作業は容易。
新しいレールなので、滑りも良い。

対象商品:
86205017
2023-12-18
用途:
食器棚の扉取り付け

商品については低価格で品質も問題ありませんでした。但し発注から到着までに数日を要したので、もう少し早い発送であればさらに満足てきたと思います。

対象商品:
86205412
2021-02-24
用途:
内窓作りに
その他業種

欠品で時間がかかりましたが、送料負担もなく長尺のものを購入できてよかったです。簡単にポリカのプラダンで内窓を作ることができました。

2025-01-30
用途:
内窓用(ポリカ中空)のレール用
富士ジーワイ商事株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

4o厚のポリカ版のレールに直接と考え安易に購入しました。レール溝4.5oですがやはり直接レールは無理でした。勉強代として諦め再度サイズを変えて購入しチャレンジします。

1人が参考にしています
対象商品:
86204922
2020-11-03
用途:
二重窓用レール
製造業

DIY二重窓用に購入。
ポリカ4mmに3.5mmの被せをはめると滑りも丁度良く仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86205245
2020-02-05
用途:
断熱二重窓向け
その他業種

4ミリのポリカ板用にと4.5ミリ巾を大量に買ってしまいましたが全く滑らず、返品も大変なので仕方なく3ミリのポリカ板を買って使用しました。結果的に断熱には3ミリ板でも問題無いことがわかりましたが、板に腰が無いので長尺には4ミリ板が必要かと思われます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする