※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトねじ用チェーザ ウィット右 W17/8-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード86205743 品番89200
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途ねじ切機用 、ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ トラスコ品番852-0492 適合機種ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用) 質量(g)600 寸法ウィット右 W17/8-2 アズワン品番64-6747-47

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする