キャリエーター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86206968 品番 CL176-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ドアー表示、テーブル番号、部屋番号標示、その他身のまわりの品にお使いいただけるカットシート文字です
ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等

材質軟質ビニール 幅(mm)45〜57(数字により異なります) 高さ(mm)20 文字内容103(数字) 奥行(mm)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86206943
2021-06-22
用途:
マンションのポストにつけました。
建設業・工事業

集合マンションのポストにつけました。
シンプルで万人受けすると思います。

1人が参考にしています
2021-06-30
用途:
マンションの部屋番号別の郵便受け
サービス業

プラステックのプレートだと思いましたが、実物はぺらぺらの透明(ビニールテープ似)に番号が
ついて使用する商品でした。ですので写真では裏地が白いですが、これは剥がして捨てる紙です。
もっと正解に商品の説明と写真をしてください。

3人が参考にしています
対象商品:
86206943
2020-03-03
用途:
ポストの部屋番号表示
卸売・小売業

シルバーのポストなので黒文字ではっきり分かる表示が出来ました。
貼り付けも問題なく出来ました。

対象商品:
86207074
2019-10-04
用途:
集合住宅のドア表札の部屋番号に使用
有限会社 横溝商事 様 (卸売・小売業)

なかなか適切なサイズと三桁の番号が無くて探すのに苦労しましたが、ドア表札に初めから印刷してあったかのような仕上がりで満足しています。ただ、シートをはがす時に番号まではがれやすくてがちょっと要領がいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする