AMCDWI34D39MM 防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm) Ampco 86211264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番813-2256注文コード86211264品番AMCDWI34D39MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
差込角(mm[inch])19[3/4]サイズ(mm)39トラスコ品番813-2256材質ニッケルアルミ銅合金質量(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする