※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)46 トラスコ品番813-2261 注文コード86211316 品番AMCDWI34D46MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はサイズ・トラスコ品番など56種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])19[3/4] サイズ(mm)46 トラスコ品番813-2261 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)454

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする