※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン DV-VU継手 45Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86211422 品番 UY1H
参考基準価格(税別)¥2,467 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。

呼び径【塩ビ管】100 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6736 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L1(mm)82 寸法L2(mm)184 寸法L3(mm)194 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
注意
※特に喚起にはご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご確認下さい。漏水等重大な事故につながります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする