UY1H1 エスロン DV-VU継手 45Y セキスイ 86211447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン DV-VU継手 45Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径【塩ビ管】100×75
内容量1個注文コード86211447品番UY1H1
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。

用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手
呼び径【塩ビ管】100×75仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6737材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)69寸法L2(mm)168寸法L3(mm)172最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
注意
※特に喚起にはご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご確認下さい。漏水等重大な事故につながります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする