※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン DV-VU継手 45Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径【塩ビ管】150 注文コード86211456 品番UY1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,366
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。

呼び径【塩ビ管】150 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6735 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L1(mm)124 寸法L2(mm)284 寸法L3(mm)290 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
注意
※特に喚起にはご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご確認下さい。漏水等重大な事故につながります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86211456 UY1F 34665215 VU45Y DVVU45°Y セキスイ DVVU45°Y セキスイ 1個 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする