※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THC40 エスロン HT C(キャップ) セキスイ 86214895 THC40 エスロン HT C(キャップ) セキスイ 86214895

エスロン HT C(キャップ)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86214895 品番 THC40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

給湯および冷暖房配管に使用
呼び径13〜50まではJISK6777認定
呼び径13〜50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)
エスロンHTパイプ用専用継手です。

呼び径40 呼び径(mm)40 最高使用圧力(MPa)0.2 用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。 トラスコ品番828-6807 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ 厚さ(mm)4.5 全長(mm)73.5 質量(kg)0.096 ダークブラウン 質量(g)96 タイプHT 寸法L(mm)73.5 寸法t(mm)4.5 外径(Φmm)56 寸法D(mm)56 最高使用温度(流体温度)℃90
注意
※接着剤はエスロン接着剤NO.100を御使用下さい。
ご使用時には必ずカタログ記載の参考資料・注意事項等をご参照下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86214843
2018-02-24
用途:
キャップ
製造業

耐熱の配管のキャップに使いました。
問題なく使えました。

対象商品:
86214886
2016-09-30
用途:
瓶を温める時のキャップ

75℃に耐えて、重さがあるのでいいです

対象商品:
86214861
2016-08-17
用途:
水道の受け口から4系統配管するが、予備として分岐管に使用した。
建設業・工事業

予備配管を低価格で工事ができてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする