光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップ用品
光の ポップ用備品
キャリエーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86218222
品番
CL588-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
簡単・きれいに貼れるカットシート文字です
標示用シール
文字は柔らかく、湾曲面にもピッタリ貼り付けできます
材質
軟質ビニール
幅(mm)
550
寸法(mm)
(天地)約40
色
黒
文字内容
毎週第曜日定休日
質量(g)
7.6
奥行(mm)
0.1