曜日別特売
YB3SB エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 32A セキスイ 86218587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 32A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード86218587品番YB3SB
参考基準価格(税別)¥14,260販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4トラスコ品番850-6905形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする