※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
エスロン クリーン継手 エルボ 13
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86218903
品番
CLL13
参考基準価格(税別)
¥106
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
形状
エルボ90°
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番
850-5851
色
濃紺
質量(g)
22
呼び径(mm)
13
寸法D(mm)
24
呼び径(A)
13
最高使用温度(℃)
60
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材