吸盤ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86220776 品番KQJL-498
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです
大型ハンドルでラクラク開閉できます
大型の吸盤が3箇所付きで強力に吸着します
ハンドルが中間部分で、お好みの角で固定でき大変便利です

仕様吸盤3個 材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー 寸法(mm)98×80×498 耐荷重(kg)垂直方向50・水平方向28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
浴槽内の脇の手すり
有限会社マルケイ平野 様 (卸売・小売業)

吸盤が予想を超えて吸着力が強いので、母親が一人でも浴槽から出れるようになったので大喜びです。それに頑丈です。良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする