※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86220784 品番TSFHI13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。

呼び径13 外径(mm)90 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど トラスコ品番850-5737 形状フランジ 規格JIS フランジタイプ差込式 呼び圧力10K

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86220784 TSFHI13 35173327 10K×13 HIフランジ セキスイ HIフランジ セキスイ 1枚 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする