※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86220854
品番
TSFHI40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
呼び径
40
外径(mm)
140
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど
トラスコ品番
836-5594
形状
フランジ
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86220854
TSFHI40
35173372
10K×40
HIフランジ
セキスイ
1枚
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました