※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF3H エスロン 塩ビ製TSフランジ10K セキスイ 86220985 TSF3H エスロン 塩ビ製TSフランジ10K セキスイ 86220985 TSF3H エスロン 塩ビ製TSフランジ10K セキスイ 86220985

エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86220985 品番TSF3H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,850
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。

寸法D1(Φmm)344 外径D2(Φmm)455 寸法L(mm)203 寸法Z(mm)18 内径d(Φmm)298 寸法d1(Φmm)319.0 寸法l(mm)185(受口長さ) 厚さt(mm)32 ボルト穴径h(Φmm)25 ボルト穴中心径(C)(Φmm)400 形状フランジ 呼び径(A)300 呼び径(B)12 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K トラスコ品番850-5733 グレー 質量(g)9200 規格JIS ボルト穴数16 ボルト穴径(Φmm)16 最高許容圧力(MPa)1.0(20℃) 最高使用温度(℃)50 外径(mm)455 アズワン品番64-5053-54 呼び圧力10K
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
施工方法は標準施工をお願いします。
カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。
接着剤はエスロン接着剤NO.73(NO.70 NO.75等)をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86220994
2016-08-11
用途:
農業用灌水ポンプ配管の補修
農・林・水産業

力の掛からない箇所なら接着固定方式も有り得る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする