※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86221231 品番 FSB135
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。

呼び径(A)13 呼び径(B)3/8 外径(mm)75 ボルト穴径(Φmm)12 ボルト穴数4 用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 トラスコ品番850-6174 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 厚さ(mm)9 質量(kg)0.052 サイズ13A 質量(g)52 内径(Φmm)18 呼び径3/8B 規格JIS B2220 外径D(Φmm)75 外径(Φmm)75 フランジタイプ板フランジSB型 内径d(Φmm)18 厚さT(mm)9 ボルト穴中心径(C)(Φmm)55 最高使用温度(℃)60 ボルト穴径h(Φmm)12 呼び圧力5K
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
施工方法は標準施工をお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86221423
2022-06-18
用途:
フランジ型のセンサーの取り付け板として

このサイズのフランジが入手しづらかったので助かりました。

対象商品:
39248099
2020-04-17
用途:
排水配管施工
製造業

製品自体は問題なく使用できた。
塩ビ製板フランジ呼び径のラインナップが少ないので、増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする