※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン 保温チューブ 内径16mm 2.0m

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 注文コード86221581 品番STQF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,800

熱伝導率がこれまで使用されてきた石綿の1/2という優れた保温性能をもっております
一般水道管、塩ビ管、ルームクーラー・冷蔵庫配管等幅広くご使用になれます。
特に独立発泡の構造のため、断熱性に優れ吸水・吸湿の心配がございません。
ワンタッチ施工で工事が3倍にスピードアップ。

材質電子線架橋発泡ポリエチレン、カットワンタイプ 用途水道屋内外配管地下埋設管業務用冷凍機温水配管ビル配管 仕様ノンアスベスト トラスコ品番850-6446 グレー 質量(g)56 タイプ背割り・カットワン(ワンタッチ型) 内径(Φmm)18厚 適合サイズ建築銅管1/2B

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする