※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

723086 エルヴェールトイレットティシューシングル個包装ミシン目入り エリエール 86221834 723086 エルヴェールトイレットティシューシングル個包装ミシン目入り エリエール 86221834 723086 エルヴェールトイレットティシューシングル個包装ミシン目入り エリエール 86221834

エルヴェールトイレットティシューシングル個包装ミシン目入り

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80ロール) 注文コード 86221834 品番 723086
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

古紙を使用したエコノミータイプです。

タイプシングル 使用場所トイレ ロール長さ(m)100 ロール幅(mm)114 用途工場、事務所のトイレに。 トラスコ品番828-5728 材質再生紙100% 質量(kg)18.3 シリーズエルヴェール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
会社のお手洗い用に購入
製造業

今まで使っていたものと比べて、紙質、使用感、価格、いずれも満足です。

対象商品:
86221834
2024-08-17
用途:
業務用
サービス業

個包装で長さもあり、肌触りも良いが、芯とミシン目があるのが残念です。

対象商品:
86221834
2023-07-10
用途:
事務所内トイレ
運輸・通信業

個包装になっているのも衛生的ですし、包み紙をトイレに流すことができるので大変助かっています。

対象商品:
86221834
2022-02-18
用途:
トイレ
株式会社流機エンジニアリング 様

1個づつの包装は清潔でトイレに補充用としておいておくのに便利

対象商品:
86221834
2018-02-08
用途:
おしり拭き
株式会社ヒラ商 様 (卸売・小売業)

思ったよりも、柔らかくて使い心地は、良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする